画像準備中

メンズパンツ 845-40

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード48480287 品番845-40-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,600
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

すっきりとしたストレートシルエットです

仕様ノータック、脇ゴム、ウエストベルト通し付き、裏地付き ホワイト サイズM 入数(枚)1 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)90(フリー) ヒップ(cm)100 ワタリ(cm)33.5 ポケット両脇ポケット 適応ウエスト(cm)75〜81

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48480287 845-40-M 55736135 845-40 メンズパンツ 845 KAZEN メンズパンツ 845 KAZEN 1枚 4,998 税込5,498 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする