スクラブ(男女兼用) 971-41

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード48480348 品番971-41-SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,400
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

男女兼用スクラブ
ゆったりサイズなのにシルエットはすっきり
右胸上部にかがんでも、落ちにくい携帯・PHS用ポケット付
両腰ポケットは収納力抜群で整理しやすい二重仕様
表から縫い目の見えない特殊仕様で、すっきりしたデザイン
男女兼用スクラブ
ゆったりサイズのなに、シルエットはすっきり
右胸上部に、かがんでも落ちにくい携帯・PHS用ポケット付き
意匠登録に認定された両腰ポケットは収納力抜群で整理しやすい二重仕様
右腰ポケットは埃がたまらない2つのペン差し付き
表から縫い目が見えない特殊な仕様で、すっきりしたデザインに

仕様防透性:3.5、比翼ファスナー仕様、右腰ポケットにループ付き サックス×ネイビー サイズSS 厚さ2 胸囲(cm)92 肩幅(cm)38 袖丈(cm)21 着丈(cm)66 素材ストレッチセンサー、ポリエステル100% ポケット両胸に携帯・PHS対応ポケット、両腰ポケット二重仕様

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48480348 971-41-SS 55735295 971-41 スクラブ(男女兼用) 971 KAZEN スクラブ(男女兼用) 971 KAZEN 1枚 5,998 税込6,598 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする