Roxburgh EMC
Roxburgh EMCの 電子部品(オンボード)
Roxburgh EMCの 機構部品(電子部品)
Roxburgh EMCの 基板用コネクタ
Roxburgh EMC Dinソケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクト数:3●オス・メス:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●接合型:ネジロック●端子方法:圧着●定格電流:2A●定格電圧:34 V ac/dc●シールド/非シールド:シールド●ハウジング材質:亜鉛合金●ポール形式:3P
注文コード
48480469
品番
600-0300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
56
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:3●オス・メス:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●接合型:ネジロック●端子方法:圧着●定格電流:2A●定格電圧:34 V ac/dc●シールド/非シールド:シールド●ハウジング材質:亜鉛合金●ポール形式:3P
RoHS指令(10物質対応)
対応