Roxburgh EMC
Roxburgh EMCの 電子部品(オンボード)
Roxburgh EMCの 機構部品(電子部品)
Roxburgh EMCの 基板用コネクタ
Roxburgh EMC Dinソケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクト数:4 、 オス・メス:メス 、 取り付けタイプ:PCBマウント 、 コネクタサイズ:スタンダード 、 端子方法:はんだ 、 ボディ向き:ライトアングル 、 定格電流:2A 、 定格電圧:100 V ac 、 ハウジング材質:PBT 、 動作温度 Max:+70℃
注文コード
48480523
品番
671-0401
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
56
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:4 、 オス・メス:メス 、 取り付けタイプ:PCBマウント 、 コネクタサイズ:スタンダード 、 端子方法:はんだ 、 ボディ向き:ライトアングル 、 定格電流:2A 、 定格電圧:100 V ac 、 ハウジング材質:PBT 、 動作温度 Max:+70℃
RoHS指令(10物質対応)
対応