Roxburgh EMC
Roxburgh EMCの 電子部品(オンボード)
Roxburgh EMCの 機構部品(電子部品)
Roxburgh EMCの 基板用コネクタ
Roxburgh EMC Dinソケット
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクト数:5 、 オス・メス:メス 、 取り付けタイプ:PCBマウント 、 コネクタサイズ:スタンダード 、 端子方法:はんだ 、 定格電流:2A 、 定格電圧:34 V ac/dc 、 シールド/非シールド:シールド 、 ハウジング材質:真鍮 、 動作温度 Min:-25℃
注文コード
48480618
品番
690-0500
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
この商品は
仕様
が
56
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:5 、 オス・メス:メス 、 取り付けタイプ:PCBマウント 、 コネクタサイズ:スタンダード 、 端子方法:はんだ 、 定格電流:2A 、 定格電圧:34 V ac/dc 、 シールド/非シールド:シールド 、 ハウジング材質:真鍮 、 動作温度 Min:-25℃
RoHS指令(10物質対応)
対応