Roxburgh EMC
Roxburgh EMCの 電子部品(オンボード)
Roxburgh EMCの 機構部品(電子部品)
Roxburgh EMCの 基板用コネクタ
Roxburgh EMC Dinソケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクト数:5 、 オス・メス:メス 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 コネクタサイズ:スタンダード 、 端子方法:スクリュー 、 定格電流:2A 、 定格電圧:34 V ac/dc 、 ハウジング材質:Mazak 、 動作温度 Min:-25℃
注文コード
48480715
品番
630-0520
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
56
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:5 、 オス・メス:メス 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 コネクタサイズ:スタンダード 、 端子方法:スクリュー 、 定格電流:2A 、 定格電圧:34 V ac/dc 、 ハウジング材質:Mazak 、 動作温度 Min:-25℃
RoHS指令(10物質対応)
対応