Roxburgh EMC
Roxburgh EMCの 電子部品(オンボード)
Roxburgh EMCの 機構部品(電子部品)
Roxburgh EMCの 基板用コネクタ
Roxburgh EMC Dinソケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクト数:6 、 オス・メス:メス 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 接合型:ネジロック 、 端子方法:圧着 、 定格電流:2A 、 定格電圧:34 V ac/dc 、 シールド/非シールド:シールド 、 ハウジング材質:亜鉛合金 、 動作温度 Max:+70℃
注文コード
48480803
品番
601-0600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
56
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:6 、 オス・メス:メス 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 接合型:ネジロック 、 端子方法:圧着 、 定格電流:2A 、 定格電圧:34 V ac/dc 、 シールド/非シールド:シールド 、 ハウジング材質:亜鉛合金 、 動作温度 Max:+70℃
RoHS指令(10物質対応)
対応