Roxburgh EMC
Roxburgh EMCの 電子部品(オンボード)
Roxburgh EMCの 機構部品(電子部品)
Roxburgh EMCの 基板用コネクタ
Roxburgh EMC Dinプラグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクト数:5●オス・メス:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:スタンダード●端子方法:圧着●定格電流:2A●定格電圧:34 V ac/dc●シールド/非シールド:シールド●ハウジング材質:亜鉛合金●コンタクトめっき:銀
注文コード
48481108
品番
591-0510
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
30
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:5●オス・メス:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:スタンダード●端子方法:圧着●定格電流:2A●定格電圧:34 V ac/dc●シールド/非シールド:シールド●ハウジング材質:亜鉛合金●コンタクトめっき:銀
RoHS指令(10物質対応)
対応