内容量1個
仕様最大定格電流:10A 、 最大定格電圧:250 V ac 、 取り付けタイプ:シャーシーマウント 、 終端スタイル:ファストン 、 シリーズ:RES30 、 動作周波数:DC → 60Hz 、 長さ:85mm 、 奥行き:51mm 、 高さ:30mm 、 寸法:85 x 51 x 30mm 、 リーク電流:0.73 mA 、 動作温度 Max:+85℃ 、 抵抗:680kΩ 、 基準適合:CSA 22.2 No. 8, UL 1283 、 UL E191581. 医療用途向けの低漏洩バージョン. Roxburgh EMC RES30シリーズ. 高い差動モード減衰及び優れた高周波減衰を実現するRoxburgh EMC RES30シリーズ単相フィルタ。 RES30シリーズは、電気及び電子機器、消費財、家庭用機器、ビルオートメーション、機械、電子データ / 通信処理装置、OA機器などを含む汎用フィルタリング用途で使用できます。. 単相の高差動減衰及び高性能減衰 1〜30 Amp 定格電流に対してコンパクトなサイズ ファストン、はんだ又はワイヤ終端 迅速で簡単なシャーシ取り付け
注文コード48481485
品番RES30F10