内容量1個
仕様最大定格電流:16A 、 最大定格電圧:250 V ac 、 取り付けタイプ:シャーシーマウント 、 終端スタイル:M4ねじ 、 シリーズ:RES80 、 動作周波数:DC → 400Hz 、 長さ:119mm 、 奥行き:85.5mm 、 高さ:57.6mm 、 寸法:119 x 85.5 x 57.6mm 、 リーク電流:0.73 mA 、 動作温度 Max:+100℃ 、 抵抗:220kΩ 、 基準適合:CSA 22.2 No. 8, UL 1283 、 UL E191581. 医療用途向けの低漏洩バージョン. Roxburgh EMC RES80シリーズ. Roxburgh EMC RES80シリーズ多段式単相EMCフィルタは、非常に高い作動モード及びコモンモードでの減衰性と、優れた低周波減衰を実現します。 RES80シリーズは、ドライブを使用するなど、高レベルのノイズが存在する用途で使用できます。 RES80シリーズの主な用途には、電気及び電子機器、消費財、家庭用機器、ビルオートメーション、機械、電子データ / 通信処理装置、OA機器などが含まれます。. 多段式 差動モード及びコモンモードでの高い減衰性 優れた低周波減衰 DCから400 Hz用 1〜16 Amp コンパクトサイズで高性能を発揮 ファストン、はんだ又はワイヤ終端 迅速で簡単なシャーシ取り付け
注文コード48481528
品番RES80S16