内容量1個
仕様最大定格電流:1A 、 最大定格電圧:250 V ac 、 取り付けタイプ:DINレール 、 終端スタイル:ネジ 、 シリーズ:DRF 、 動作周波数:440Hz 、 長さ:80mm 、 奥行き:22.5mm 、 高さ:93mm 、 インダクタンス:18 mH 、 リーク電流:1.46 mA 、 動作温度 Max:+85℃ 、 抵抗:640mΩ 、 基準適合:EN 60939 、 Roxburgh DRFシリーズ. RoxburghのDRFシリーズは、DINレール取り付けフィルタ製品です。ライン電圧 / 周波数までのAC及びDCの用途に適しており、DRF電源ラインフィルタには、ライン電圧スパイク保護機能も用意されています。. 特長と利点 . スパイク及びサージ保護. ユニバーサル継手. 「トップハット」と「Gタイプ」の両方のレールに適合. 150 kHz → 30 MHzの効果的なフィルタリング. 最大温度上昇(全負荷時) 30 ℃. 1 →10 Aのさまざまな定格電流オプションを用意
注文コード48481537
品番DRF01