内容量1個
仕様最大定格電流:1A 、 最大定格電圧:250 V ac 、 取り付けタイプ:シャーシーマウント 、 終端スタイル:ファストン 、 シリーズ:RES10 、 動作周波数:DC → 400Hz 、 長さ:62mm 、 奥行き:34.3mm 、 高さ:22mm 、 寸法:62 x 34.3 x 22mm 、 リーク電流:0.74 mA 、 動作温度 Max:+85℃ 、 抵抗:1MΩ 、 基準適合:CSA 22.2 No. 8, UL 1283 、 UL E191581. 医療用途向けの低漏洩バージョン. Roxburgh EMC RES10シリーズ. 伝導高周波干渉(RFI)の優れた減衰性能を持つ、Roxburgh EMC RES10シリーズの単相フィルタです。 RES10シリーズは、電気及び電子機器、消費財、家庭用機器、ビルオートメーション、機械、電子データ / 通信処理装置、OA機器などを含む汎用フィルタリング用途向けに設計されています。. 定格電流に対してコンパクトなサイズ DCから400 Hz用 迅速で簡単なシャーシ取り付け
注文コード48481555
品番RES10F01