Roxburgh EMC
Roxburgh EMCの 電子部品(オンボード)
Roxburgh EMCの 能動部品
Roxburgh EMCの 集積回路(IC)
Roxburgh EMC RFIフィルタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
最大定格電流:5A 、 最大定格電圧:250 V 、 取り付けタイプ:シャーシーマウント 、 終端スタイル:タブ 、 シリーズ:RES3 、 長さ:63.5mm 、 奥行き:51.8mm 、 高さ:32mm 、 寸法:63.5 x 51.8 x 32mm 、 リーク電流:0.7 mA 、 動作温度 Max:+85℃ 、 基準適合:EN 60950, UL 1283 、 UL CSA TUV VDE. RES3 Series
注文コード
48481589
品番
RES3F05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
58
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大定格電流:5A 、 最大定格電圧:250 V 、 取り付けタイプ:シャーシーマウント 、 終端スタイル:タブ 、 シリーズ:RES3 、 長さ:63.5mm 、 奥行き:51.8mm 、 高さ:32mm 、 寸法:63.5 x 51.8 x 32mm 、 リーク電流:0.7 mA 、 動作温度 Max:+85℃ 、 基準適合:EN 60950, UL 1283 、 UL CSA TUV VDE. RES3 Series
RoHS指令(10物質対応)
対応