Roxburgh EMC RFIフィルタ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最大定格電流:6A 、 最大定格電圧:250 V ac 、 取り付けタイプ:DINレール 、 終端スタイル:ネジ 、 シリーズ:DRF 、 動作周波数:0 → 440Hz 、 長さ:80mm 、 奥行き:22.5mm 、 高さ:93mm 、 寸法:80 x 22.5 x 93mm 、 リーク電流:1.46 mA 、 動作温度 Max:+85℃ 、 抵抗:19mΩ 、 基準適合:EN 60939 、 Roxburgh DRFシリーズ. RoxburghのDRFシリーズは、DINレール取り付けフィルタ製品です。ライン電圧 / 周波数までのAC及びDCの用途に適しており、DRF電源ラインフィルタには、ライン電圧スパイク保護機能も用意されています。. 特長と利点 . スパイク及びサージ保護. ユニバーサル継手. 「トップハット」と「Gタイプ」の両方のレールに適合. 150 kHz → 30 MHzの効果的なフィルタリング. 最大温度上昇(全負荷時) 30 ℃. 1 →10 Aのさまざまな定格電流オプションを用意 注文コード48481598 品番DRF06
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は仕様58種類から選べます 他の種類を見る
仕様最大定格電流:6A 、 最大定格電圧:250 V ac 、 取り付けタイプ:DINレール 、 終端スタイル:ネジ 、 シリーズ:DRF 、 動作周波数:0 → 440Hz 、 長さ:80mm 、 奥行き:22.5mm 、 高さ:93mm 、 寸法:80 x 22.5 x 93mm 、 リーク電流:1.46 mA 、 動作温度 Max:+85℃ 、 抵抗:19mΩ 、 基準適合:EN 60939 、 Roxburgh DRFシリーズ. RoxburghのDRFシリーズは、DINレール取り付けフィルタ製品です。ライン電圧 / 周波数までのAC及びDCの用途に適しており、DRF電源ラインフィルタには、ライン電圧スパイク保護機能も用意されています。. 特長と利点 . スパイク及びサージ保護. ユニバーサル継手. 「トップハット」と「Gタイプ」の両方のレールに適合. 150 kHz → 30 MHzの効果的なフィルタリング. 最大温度上昇(全負荷時) 30 ℃. 1 →10 Aのさまざまな定格電流オプションを用意 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする