内容量1個
仕様最大定格電流:12A 、 最大定格電圧:250 V ac 、 取り付けタイプ:シャーシーマウント 、 終端スタイル:ファストン 、 相数:1 、 シリーズ:RES70 、 動作周波数:DC → 400Hz 、 長さ:156mm 、 奥行き:57.5mm 、 静電容量:2 μF, 9.4 nF 、 寸法:156 x 57.5 x 45.4mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 抵抗:220kΩ 、 基準適合:CSA 22.2 No. 8, UL 1283 、 UL E191581. 医療用途向けの低漏洩バージョン. Roxburgh EMC RES70シリーズ. Roxburgh EMC RES70シリーズ多段式単相EMCフィルタは、差動モードとコモンモードで高い減衰性を実現します。RES70シリーズは、ドライブを使用するなど、高レベルのノイズが存在する用途で使用できます。RES70シリーズの主な用途には、電気 / 電子機器、消費財、家庭用機器、ビルオートメーション、機械、電子データ / 通信処理装置、OA機器などが含まれます。. 特長及び利点 . 多段式 差動モードとコモンモードでの高い減衰性 高周波減衰 DCから400 Hz用 1〜36 Amp コンパクトサイズで高性能を発揮 ファストン、はんだ又はワイヤ終端 迅速で簡単なシャーシ取り付け
注文コード48481668
品番RES70F12