内容量1個
仕様最大定格電流:1A 、 最大定格電圧:250 V 、 終端スタイル:ピン 、 相数:1 、 シリーズ:RIX 、 長さ:50mm 、 奥行き:41.5mm 、 高さ:29.6mm 、 寸法:50 x 41.5 x 29.6mm 、 リーク電流:0.35 mA 、 動作温度 Max:+85℃ 、 抵抗:300mΩ 、 基準適合:EN 60950, UL 1283 、 Roxburgh RIXシリーズ. Roxburgh RIXシリーズは汎用基板実装型インレットフィルタです。ファストンタグで終端処理を施し、コモンモードインターフェイスでも差動モードインターフェイスでも優れた性能を発揮します。 用途 パーソナルコンピュータ、周辺機器、デジタル機器、測定機器、モニタ、ディスプレイ装置、自動販売機、ゲーム機、プリンタ及びコピー機などです。
注文コード48481774
品番RIX0142P