曜日別特売
RIR0222H Roxburgh EMC RFIフィルタ Roxburgh EMC 48481853

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Roxburgh EMC RFIフィルタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様最大定格電流:2A 、 最大定格電圧:250 V 、 取り付けタイプ:スクリューマウント 、 終端スタイル:タブ 、 相数:1 、 シリーズ:RIR 、 長さ:44.3mm 、 奥行き:58.9mm 、 高さ:35mm 、 寸法:44.3 x 58.9 x 35mm 、 リーク電流:0.35 mA 、 動作温度 Max:+85℃ 、 抵抗:1MΩ 、 基準適合:EN 60950, UL 1283 、 UL, CSA, TUV, SEMKO. IEC664, BS EN 60950. IEC Inlet Filter with Single Fuse RIR Series. Inlet filter with fuse holder Available in 3 standard current ratings, 2A, 4A and 6A Good performance ratings for common and differential mode interference Metal case providing a good shielding effect Compatible with personal computers and computer peripherals, digital equipment, measuring instruments, monitors and display units, vending machines, gaming machines, printers and copiers. Suitable for products that conform to FCC, FTZ注文コード48481853品番RIR0222H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
仕様最大定格電流:2A 、 最大定格電圧:250 V 、 取り付けタイプ:スクリューマウント 、 終端スタイル:タブ 、 相数:1 、 シリーズ:RIR 、 長さ:44.3mm 、 奥行き:58.9mm 、 高さ:35mm 、 寸法:44.3 x 58.9 x 35mm 、 リーク電流:0.35 mA 、 動作温度 Max:+85℃ 、 抵抗:1MΩ 、 基準適合:EN 60950, UL 1283 、 UL, CSA, TUV, SEMKO. IEC664, BS EN 60950. IEC Inlet Filter with Single Fuse RIR Series. Inlet filter with fuse holder Available in 3 standard current ratings, 2A, 4A and 6A Good performance ratings for common and differential mode interference Metal case providing a good shielding effect Compatible with personal computers and computer peripherals, digital equipment, measuring instruments, monitors and display units, vending machines, gaming machines, printers and copiers. Suitable for products that conform to FCC, FTZRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする