※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様最大定格電流:2A 、 最大定格電圧:250 V 、 取り付けタイプ:スクリューマウント 、 終端スタイル:タブ 、 相数:1 、 シリーズ:RIS 、 長さ:49.5mm 、 奥行き:57.8mm 、 高さ:65mm 、 寸法:49.5 x 57.8 x 65mm 、 リーク電流:0.35 mA 、 動作温度 Max:+85℃ 、 抵抗:510kΩ 、 基準適合:EN 60950, UL 1283 、 UL, CSA, TUV, SEMKO. IEC 664, IEC 950, BS EN 60950. IEC Inlet Filter Switched and Twin Fused - Screw Fix (RIS). Twin fused and double pole switch ON/OFF switch Available in 3 standard current ratings, 2A, 4A and 6A. Good performance ratings for common and differential mode interference Metal case providing a good shielding effect Suitable for products conforming to FCC, FTZ Compatible with Digital and communication equipment, measuring and medical instruments
注文コード48481869
品番RIS0222H2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)