※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様最大定格電流:4A 、 最大定格電圧:250 V 、 取り付けタイプ:スクリューマウント 、 終端スタイル:タブ 、 相数:1 、 シリーズ:RIR 、 長さ:44.3mm 、 奥行き:58.9mm 、 高さ:35mm 、 寸法:44.3 x 58.9 x 35mm 、 リーク電流:0.35 mA 、 動作温度 Max:+85℃ 、 抵抗:1MΩ 、 基準適合:EN 60950, UL 1283 、 UL, CSA, TUV, SEMKO. IEC664, BS EN 60950. IEC Inlet Filter with Single Fuse RIR Series. Inlet filter with fuse holder Available in 3 standard current ratings, 2A, 4A and 6A Good performance ratings for common and differential mode interference Metal case providing a good shielding effect Compatible with personal computers and computer peripherals, digital equipment, measuring instruments, monitors and display units, vending machines, gaming machines, printers and copiers. Suitable for products that conform to FCC, FTZ
注文コード48481923
品番RIR0422H
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)