※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Roxburgh EMC RFIフィルタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最大定格電流:4A 、 最大定格電圧:250 V 、 取り付けタイプ:スクリューマウント 、 終端スタイル:タブ 、 相数:1 、 シリーズ:RIS 、 長さ:49.5mm 、 奥行き:57.8mm 、 高さ:65mm 、 寸法:49.5 x 57.8 x 65mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 抵抗:510kΩ 、 基準適合:EN 60950, UL 1283 、 UL, CSA, TUV, SEMKO. IEC 664, IEC 950, BS EN 60950. IEC Inlet Filter Switched and Twin Fused - Screw Fix (RIS). Twin fused and double pole switch ON/OFF switch Available in 3 standard current ratings, 2A, 4A and 6A. Good performance ratings for common and differential mode interference Metal case providing a good shielding effect Suitable for products conforming to FCC, FTZ Compatible with Digital and communication equipment, measuring and medical instruments 注文コード48481939 品番RIS0422H2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は仕様58種類から選べます 他の種類を見る
仕様最大定格電流:4A 、 最大定格電圧:250 V 、 取り付けタイプ:スクリューマウント 、 終端スタイル:タブ 、 相数:1 、 シリーズ:RIS 、 長さ:49.5mm 、 奥行き:57.8mm 、 高さ:65mm 、 寸法:49.5 x 57.8 x 65mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 抵抗:510kΩ 、 基準適合:EN 60950, UL 1283 、 UL, CSA, TUV, SEMKO. IEC 664, IEC 950, BS EN 60950. IEC Inlet Filter Switched and Twin Fused - Screw Fix (RIS). Twin fused and double pole switch ON/OFF switch Available in 3 standard current ratings, 2A, 4A and 6A. Good performance ratings for common and differential mode interference Metal case providing a good shielding effect Suitable for products conforming to FCC, FTZ Compatible with Digital and communication equipment, measuring and medical instruments RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする