Roxburgh EMC
Roxburgh EMCの 電子部品(オンボード)
Roxburgh EMCの 機構部品(電子部品)
Roxburgh EMCの 基板用コネクタ
Roxburgh EMC XLRコネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクト数:3●オス・メス:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●コンタクトめっき:銀●ハウジング材質:亜鉛合金●端子方法:圧着●定格電流:15A●定格電圧:50 V ac●コンタクト材質:真鍮●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃
注文コード
48482063
品番
701-0300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
58
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:3●オス・メス:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●コンタクトめっき:銀●ハウジング材質:亜鉛合金●端子方法:圧着●定格電流:15A●定格電圧:50 V ac●コンタクト材質:真鍮●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃
RoHS指令(10物質対応)
対応