KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
ニット検診衣・甚平型 300-43
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48482439
品番
300-43-LL
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
男女別、男女兼用、どちらにも対応可能なカラー展開です
テープの色でサイズが分かります
洗濯耐久性に優れた制電トリコット素材です
色
サーモン×ブラウン
サイズ
LL
入数(枚)
1
胸囲(cm)
132
混率(%)
ポリエステル100(制電トリコット)
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
49
着丈(cm)
80
テープ
グリーン