Roxburgh EMC
Roxburgh EMCの 電子部品(オンボード)
Roxburgh EMCの 能動部品
Roxburgh EMCの 集積回路(IC)
Roxburgh EMC コモンモードチョーク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48482648
品番
CMV80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
仕様
インダクタンス:740 μH●最大直流電流:8A●取り付けタイプ:ラジアル●最大直流抵抗:9.6mΩ●長さ:34mm●奥行き:17.4mm●高さ:31mm●寸法:34 x 17.4 x 31mm●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:440Hz●リードピッチ:7.62 mm, 10.16 mm, 25.4 mm●シリーズ:CMV●最小動作温度:-25℃
RoHS指令(10物質対応)
対応