内容量1個
仕様サプレッサタイプ:避雷器 、 最大定格電圧:320 V ac、420 V ac 、 取り付けタイプ:DINレール 、 最大サージ電流:20kA 、 シリーズ:DVSB 、 長さ:72mm 、 奥行き:70mm 、 高さ:90mm 、 寸法:72 x 70 x 90mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 MOVモジュール、Roxborough EMC DVSB. 電気的に絶縁されたデュアル高エネルギー金属酸化物バリスタ サージ及び落雷からの単相 / 3相ライン保護 トップハットプロファイルDINレールに直接スナップ取り付け可能なモジュラ設計 保護表示用リモート操作コンタクト
注文コード48482666
品番DVSB400654TNS