Roxburgh EMC サージサプレッサユニット

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様サプレッサタイプ:単相 、 最大定格電圧:40 V ac、56 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 最大サージ電流:40kA 、 シリーズ:DVS 、 長さ:35mm 、 奥行き:68mm 、 高さ:90mm 、 寸法:35 x 68 x 90mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 MOVモジュール、DVSシリーズ. トップハットプロファイルDINレールに直接スナップ取り付け可能なモジュラ型スリムライントランジェント電圧サプレッサ. 電気的に絶縁されたデュアル高エネルギー酸化金属バリスタ ラインサージからヒューズを保護 注文コード48482693 品番DVSC4840
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は仕様5種類から選べます 他の種類を見る
仕様サプレッサタイプ:単相 、 最大定格電圧:40 V ac、56 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 最大サージ電流:40kA 、 シリーズ:DVS 、 長さ:35mm 、 奥行き:68mm 、 高さ:90mm 、 寸法:35 x 68 x 90mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 MOVモジュール、DVSシリーズ. トップハットプロファイルDINレールに直接スナップ取り付け可能なモジュラ型スリムライントランジェント電圧サプレッサ. 電気的に絶縁されたデュアル高エネルギー酸化金属バリスタ ラインサージからヒューズを保護 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする