※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様インダクタンス:210 μH●最大直流電流:4A●取り付けタイプ:ラジアル●最大直流抵抗:100mΩ●長さ:32mm●奥行き:17mm●高さ:30mm●寸法:32 x 17 x 30mm●コア材料:フェライト●リードピッチ:7.62 mm, 10.16 mm, 25.4 mm●シリーズ:SMV●動作温度 Min:-25℃●Roxburgh EMC SMVシリーズラジアルチョーク. 巻線フェライトリングが縦に取り付けられた差動モード抑制チョーク 基板実装難燃性プラスチックキャリア コンピュータ、自動販売機、計装機器に最適
注文コード48482718
品番SMV40
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)