ニット検診衣パンツ 302-43

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48482737 品番 302-43-LL
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

男女別、男女兼用、どちらにも対応可能なカラー展開です

サーモン サイズLL 入数(枚)1 混率(%)ポリエステル100(制電トリコット) 股下(cm)65 ヒップ(cm)132 テープグリーン 適応ウエスト(cm)75〜95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする