※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Roxburgh EMC トロイダルコア

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様インダクタンス:500 μH●最大直流電流:2A●取り付けタイプ:ラジアル●最大直流抵抗:370mΩ●長さ:32mm●奥行き:17mm●高さ:30mm●寸法:32 x 17 x 30mm●コア材料:フェライト●リードピッチ:7.62 mm, 10.16 mm, 25.4 mm●シリーズ:SMV●動作温度 Min:-25℃●Roxburgh EMC SMVシリーズラジアルチョーク. 巻線フェライトリングが縦に取り付けられた差動モード抑制チョーク 基板実装難燃性プラスチックキャリア コンピュータ、自動販売機、計装機器に最適 注文コード48482745 品番SMV20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様5種類から選べます 他の種類を見る
仕様インダクタンス:500 μH●最大直流電流:2A●取り付けタイプ:ラジアル●最大直流抵抗:370mΩ●長さ:32mm●奥行き:17mm●高さ:30mm●寸法:32 x 17 x 30mm●コア材料:フェライト●リードピッチ:7.62 mm, 10.16 mm, 25.4 mm●シリーズ:SMV●動作温度 Min:-25℃●Roxburgh EMC SMVシリーズラジアルチョーク. 巻線フェライトリングが縦に取り付けられた差動モード抑制チョーク 基板実装難燃性プラスチックキャリア コンピュータ、自動販売機、計装機器に最適

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする