曜日別特売
C215 Roxburgh EMC リードインダクタ Roxburgh EMC 48482754

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Roxburgh EMC リードインダクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様インダクタンス:1 mH●最大直流電流:15A●取り付けタイプ:ラジアル●長さ:50mm●奥行き:50mm●高さ:30mm●寸法:50 x 50 x 30mm●シリーズ:C200●最大動作温度:+45℃●Roxburgh EMC C2xx Series Common Mode Chokes. High current 10, 15 and 25 Amp variants Chokes fully encapsulated for complete environmental and mechanical protection Enable construction of suppression circuits when working to specific RFI limits e.g. BS800, VDE, CISPR etc Ideal for RFI suppression of ultrasonic generators, motors, switched mode power supplies etc注文コード48482754品番C215
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,206
販売価格(税別)
7,460
仕様インダクタンス:1 mH●最大直流電流:15A●取り付けタイプ:ラジアル●長さ:50mm●奥行き:50mm●高さ:30mm●寸法:50 x 50 x 30mm●シリーズ:C200●最大動作温度:+45℃●Roxburgh EMC C2xx Series Common Mode Chokes. High current 10, 15 and 25 Amp variants Chokes fully encapsulated for complete environmental and mechanical protection Enable construction of suppression circuits when working to specific RFI limits e.g. BS800, VDE, CISPR etc Ideal for RFI suppression of ultrasonic generators, motors, switched mode power supplies etcRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする