※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様インダクタンス:2 mH●最大直流電流:10A●取り付けタイプ:リード線●長さ:50mm●奥行き:50mm●高さ:30mm●寸法:50 x 50 x 30mm●シリーズ:C200●最大動作温度:+45℃●Roxburgh EMC C2xx Series Common Mode Chokes. High current 10, 15 and 25 Amp variants Chokes fully encapsulated for complete environmental and mechanical protection Enable construction of suppression circuits when working to specific RFI limits e.g. BS800, VDE, CISPR etc Ideal for RFI suppression of ultrasonic generators, motors, switched mode power supplies etc
注文コード48482763
品番C210
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥8,371
販売価格(税別)