内容量1個
仕様バリスタ電圧:275V●最大AC定格電圧:275V●最大直流定格電圧:350V●シリーズ:DVSC●最大サージ電流:45000A●長さ:36mm●奥行き:72mm●厚さ:90mm●寸法:36 x 72 x 90mm●MOVモジュール、Roxborough EMC DVSC. 電気的に絶縁されたデュアル高エネルギー金属酸化物バリスタ サージ及び落雷からの単相 / 3相ライン保護 トップハットプロファイルDINレールに直接スナップ取り付け可能なモジュラ設計 保護表示用リモート操作コンタクト
注文コード48482815
品番DVSC275452TT