DVSC275452TNS Roxburgh EMC 酸化金属バリスタ Roxburgh EMC 48482824

Roxburgh EMC 酸化金属バリスタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最大AC定格電圧:275V●最大直流定格電圧:350V●シリーズ:DVSC●最大サージ電流:45000A●長さ:36mm●奥行き:72mm●厚さ:90mm●寸法:36 x 72 x 90mm●MOVモジュール、Roxborough EMC DVSC. 電気的に絶縁されたデュアル高エネルギー金属酸化物バリスタ サージ及び落雷からの単相 / 3相ライン保護 トップハットプロファイルDINレールに直接スナップ取り付け可能なモジュラ設計 保護表示用リモート操作コンタクト 注文コード48482824 品番DVSC275452TNS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様5種類から選べます 他の種類を見る
仕様最大AC定格電圧:275V●最大直流定格電圧:350V●シリーズ:DVSC●最大サージ電流:45000A●長さ:36mm●奥行き:72mm●厚さ:90mm●寸法:36 x 72 x 90mm●MOVモジュール、Roxborough EMC DVSC. 電気的に絶縁されたデュアル高エネルギー金属酸化物バリスタ サージ及び落雷からの単相 / 3相ライン保護 トップハットプロファイルDINレールに直接スナップ取り付け可能なモジュラ設計 保護表示用リモート操作コンタクト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする