内容量1個
仕様最大AC定格電圧:275V●最大直流定格電圧:350V●シリーズ:DVSB●最大サージ電流:50000A●長さ:36mm●奥行き:70mm●厚さ:90mm●寸法:36 x 70 x 90mm●MOVモジュール、Roxborough EMC DVSB. 電気的に絶縁されたデュアル高エネルギー金属酸化物バリスタ サージ及び落雷からの単相 / 3相ライン保護 トップハットプロファイルDINレールに直接スナップ取り付け可能なモジュラ設計 保護表示用リモート操作コンタクト
注文コード48482833
品番DVSB275652TNS