※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Roxburgh EMC 電源ラインフィルタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最大定格電流:100A 、 最大定格電圧:500 V ac 、 取り付けタイプ:フランジマウント 、 終端スタイル:スタッド 、 シリーズ:KMF 、 動作周波数:60Hz 、 長さ:312mm 、 奥行き:93mm 、 静電容量:4.4μF 、 寸法:312 x 93 x 190mm 、 リーク電流:31.4 mA 、 動作温度 Max:+100℃ 、 抵抗:230μΩ 、 基準適合:UL 1283 、 Roxburgh KMFシリーズ. Roxburgh KMFシリーズのフィルタは電動工具、産業用制御装置、機械設備、ハンドリング機器及び無停電電源装置などの用途向けに設計されています。. 側面取り付け、機械、ドライブ、キャビネット及びパネルの内外に取り付け 軽量、小さな底面積及びIP保護等級を備えた端子台 注文コード48482849 品番KMF3100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は仕様19種類から選べます 他の種類を見る
仕様最大定格電流:100A 、 最大定格電圧:500 V ac 、 取り付けタイプ:フランジマウント 、 終端スタイル:スタッド 、 シリーズ:KMF 、 動作周波数:60Hz 、 長さ:312mm 、 奥行き:93mm 、 静電容量:4.4μF 、 寸法:312 x 93 x 190mm 、 リーク電流:31.4 mA 、 動作温度 Max:+100℃ 、 抵抗:230μΩ 、 基準適合:UL 1283 、 Roxburgh KMFシリーズ. Roxburgh KMFシリーズのフィルタは電動工具、産業用制御装置、機械設備、ハンドリング機器及び無停電電源装置などの用途向けに設計されています。. 側面取り付け、機械、ドライブ、キャビネット及びパネルの内外に取り付け 軽量、小さな底面積及びIP保護等級を備えた端子台 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4607:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする