※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様最大定格電流:10A 、 最大定格電圧:500 V ac 、 取り付けタイプ:フランジマウント 、 終端スタイル:スタッド 、 シリーズ:KMF 、 動作周波数:60Hz 、 長さ:179mm 、 奥行き:45mm 、 高さ:79mm 、 インダクタンス:2.8 mH 、 リーク電流:3.4 mA 、 動作温度 Max:+100℃ 、 抵抗:14mΩ 、 電力損失:1.4W 、 Roxburgh KMFシリーズ. Roxburgh KMFシリーズのフィルタは電動工具、産業用制御装置、機械設備、ハンドリング機器及び無停電電源装置などの用途向けに設計されています。. 側面取り付け、機械、ドライブ、キャビネット及びパネルの内外に取り付け 軽量、小さな底面積及びIP保護等級を備えた端子台
注文コード48482867
品番KMF310
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)