Roxburgh EMC 電源ラインフィルタ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最大定格電流:18A 、 最大定格電圧:250 V ac/dc 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 シリーズ:IHF 、 動作周波数:60Hz 、 長さ:174mm 、 奥行き:120mm 、 高さ:55mm 、 寸法:174 x 120 x 55mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 抵抗:15mΩ 、 基準適合:EN 60939 、 Roxburgh IHFシリーズ. Roxburgh IHFシリーズ単相フィルタは中程度の性能と低漏洩を実現します。 様々な産業用モータ用途に最適です。 注文コード48482894 品番IHF18
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は仕様19種類から選べます 他の種類を見る
仕様最大定格電流:18A 、 最大定格電圧:250 V ac/dc 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 シリーズ:IHF 、 動作周波数:60Hz 、 長さ:174mm 、 奥行き:120mm 、 高さ:55mm 、 寸法:174 x 120 x 55mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 抵抗:15mΩ 、 基準適合:EN 60939 、 Roxburgh IHFシリーズ. Roxburgh IHFシリーズ単相フィルタは中程度の性能と低漏洩を実現します。 様々な産業用モータ用途に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4607:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする