内容量1個
仕様最大定格電流:50A 、 最大定格電圧:250 V ac/dc 、 取り付けタイプ:フランジマウント 、 シリーズ:IHF 、 動作周波数:60Hz 、 長さ:174mm 、 奥行き:120mm 、 高さ:55mm 、 インダクタンス:1.1 mH 、 リーク電流:2.1 mA 、 動作温度 Max:+85℃ 、 抵抗:2mΩ 、 基準適合:EN 60939 、 Roxburgh IHFシリーズ. Roxburgh IHFシリーズ単相フィルタは中程度の性能と低漏洩を実現します。 様々な産業用モータ用途に最適です。
注文コード48482946
品番IHF50