※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Roxburgh EMC 電源ラインフィルタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最大定格電流:6A 、 最大定格電圧:240 V ac 、 終端スタイル:ネジ 、 シリーズ:MIF 、 動作周波数:60Hz 、 長さ:170mm 、 奥行き:92mm 、 高さ:25mm 、 寸法:170 x 92 x 25mm 、 リーク電流:2.26 mA 、 動作温度 Max:+85℃ 、 抵抗:55.5mΩ 、 基準適合:UL 1283 、 Roxburgh MIFシリーズ. Roxburgh MIFシリーズの単相多段階産業用フィルタはモータインバータドライブ用に設計されており、多種多様な産業用途で使用されています。. EN55022B規定の最も厳格なEMC制限に適合するインバータを実現するよう設計されたモータインバータフィルタ フレキシブルな取り付けオプションの用意により、パネルスペースを常に最小限に節約 防指端子 注文コード48482955 品番MIF06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様19種類から選べます 他の種類を見る
仕様最大定格電流:6A 、 最大定格電圧:240 V ac 、 終端スタイル:ネジ 、 シリーズ:MIF 、 動作周波数:60Hz 、 長さ:170mm 、 奥行き:92mm 、 高さ:25mm 、 寸法:170 x 92 x 25mm 、 リーク電流:2.26 mA 、 動作温度 Max:+85℃ 、 抵抗:55.5mΩ 、 基準適合:UL 1283 、 Roxburgh MIFシリーズ. Roxburgh MIFシリーズの単相多段階産業用フィルタはモータインバータドライブ用に設計されており、多種多様な産業用途で使用されています。. EN55022B規定の最も厳格なEMC制限に適合するインバータを実現するよう設計されたモータインバータフィルタ フレキシブルな取り付けオプションの用意により、パネルスペースを常に最小限に節約 防指端子

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4607:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする