Roxburgh EMC 電源ラインフィルタ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最大定格電流:50A 最大定格電圧:480 ac 取り付けタイプ:フランジマウント 終端スタイル:スタッド 相数:1 シリーズ:IHF 動作周波数:60Hz 長さ:230mm 奥行き:147mm 静電容量:2.2μF インダクタンス:280 μH 動作温度 Min:-25℃ 動作温度 Max:+85℃ 抵抗:1mΩ 基準適合:EN 60939 IHF/MDF Series. Motor drive filters suitable for wide range of industrial motor applications IHF variants offer three phase and neutral connection with low leakage current, (≦3.5mA) MDF variants offer higher performance for applications where leakage current is not limiting factor (three phase connection with no neutral) Designed to comply with IEC950 safety standards, when installed correctly these filters allow compliance with VDE0871, EN55011 (Industrial) and EN55022 (Domestic) emission levels 注文コード48483007 品番IHF450
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は仕様19種類から選べます 他の種類を見る
仕様最大定格電流:50A 最大定格電圧:480 ac 取り付けタイプ:フランジマウント 終端スタイル:スタッド 相数:1 シリーズ:IHF 動作周波数:60Hz 長さ:230mm 奥行き:147mm 静電容量:2.2μF インダクタンス:280 μH 動作温度 Min:-25℃ 動作温度 Max:+85℃ 抵抗:1mΩ 基準適合:EN 60939 IHF/MDF Series. Motor drive filters suitable for wide range of industrial motor applications IHF variants offer three phase and neutral connection with low leakage current, (≦3.5mA) MDF variants offer higher performance for applications where leakage current is not limiting factor (three phase connection with no neutral) Designed to comply with IEC950 safety standards, when installed correctly these filters allow compliance with VDE0871, EN55011 (Industrial) and EN55022 (Domestic) emission levels RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4607:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする