RS PRO 2段式端子台

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 48483253 品番 878-7471
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,034
販売価格(税別)
940
仕様ねじ止め2段式端子台. 2. 5 mm2 2段式端子台 2段式の配線設計により、レール拡張が不要 両方の段でタグをマークすることで、マーキング / 識別が可能 両方の段で相互接続 / ショートが可能 幅広い相互接続と配線のタイプに最適 特別な準備をせずにワイヤを接続可能 優れた耐振動性 信頼性が高く、メンテナンスフリー 非常に低い接触抵抗 DINレールからの取り付けと取り外しが簡単 設置コストを節約し、配線にかかる時間を短縮 シリーズCDK 2.5 定格電圧(V)800 端子種別スクリュー 定格電流(A)20 (UL/CS) 、 24 (IEC) AWG22→12 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブルCSA(mm2)2.5 レベル数ダブル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする