仕様ねじ止め2段式端子台. 2. 5 mm2 2段式端子台 2段式の配線設計により、レール拡張が不要 両方の段でタグをマークすることで、マーキング / 識別が可能 両方の段で相互接続 / ショートが可能 幅広い相互接続と配線のタイプに最適 特別な準備をせずにワイヤを接続可能 優れた耐振動性 信頼性が高く、メンテナンスフリー 非常に低い接触抵抗 DINレールからの取り付けと取り外しが簡単 設置コストを節約し、配線にかかる時間を短縮
シリーズCDK 4
定格電圧(V)800
端子種別スクリュー
定格電流(A)30 (UL/CS) 、 32 (IEC)
AWG22→10
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルCSA(mm2)4
レベル数ダブル