画像準備中

レディススラックス 850-48

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48483394 品番 850-48-5L
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098

動きやすく、細身の美しいスリムシルエットです
ウエストゴムでお腹にやさしい仕様です
柔らかくて軽量、伸縮性に富んだニット素材リアンを使用
フィット感を高め、シルエットの綺麗さを引き立てます

仕様ワンタック、脇ゴム、両脇ポケット付き、ウエストベルト通し付き ネイビー サイズ5L 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)83(フリー) 加工制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ ヒップ(cm)120 ワタリ(cm)37.5 洗濯方法工業洗濯可 適応ウエスト(cm)88〜96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする