内容量1個仕様印刷技術:FDM、プリント素材:ABS、機械仕様:なし、色:オレンジ、重量:1kg、直径:1.75mm、RS Pro 3DプリンタフィラメントABS 1.75 mm. アクリロニトリルブタジエンスチレン(ABS)は耐衝撃性が非常に高いフィラメントで、立体造形製品の3Dプリントに最適です。 ABSはすべての一般的なデスクトップFDM又はFFFテクノロジー3Dプリンタで使用可能 ABSのプロセス安定性及び物理的特性により、この熱可塑性ポリマーは業界で幅広く使用されています。また、この素材は非常に軽量で耐久性に優れているので、工具、おもちゃ、食器類などに最適です。ABSの平均温度よりも少し高い温度で出力されるので、このフィラメントは非常に堅固な3D造形を実現します。 このRS ProシリーズのABS 3Dプリント素材には、さまざまな色が用意されています。 832-0311 832-0311 黒1 kg 832-0315 832-0315 白1 kg 832-0321 832-0321 緑1 kg 832-0324 832-0324 青1 kg 832-0327 832-0327 赤1 kg 832-0330 832-0330 黄1 kg 832-0333 832-0333 オレンジ1 kg 832-0337 832-0337 シルバー1 kg 832-0343 832-0343 グレー1 kg 832-0346 832-0346 ピンク1 kg 832-0349 832-0349 ゴールド1 kg 832-0352 832-0352 蛍光イエロー1 kg 832-0355 832-0355 蛍光オレンジ1 kg 832-0453 832-0453 黒300 ; 832-0469 832-0469 赤300 ; 832-0472 832-0472 ピンク300 ; 832-0497 832-0497 蛍光オレンジ300 g. 特長と利点 非常に高い耐衝撃性 非常に堅固 高温造形 安定した出力 軽量で耐久性が高い 反りを防止 ヒートベッドが必要 ヒートベッドの推奨温度 90 110 ABSは光沢のある外観 このフィラメントの品質を維持するには、このフィラメントを正しく保管することが重要です。時間の経過とともに、プラスチックが空気中の湿気を吸収するので、フィラメントに小さい水泡が生成されます。こうした泡が押出機のノズルで加熱されると、すぐに沸点に達し、造形が損なわれてしまいます。湿気を吸収するデシカント除湿機の使用を強くお勧めします。代表的用途 3Dプリントでは、ABSは次のような幅広い用途で使用されています。 一般的な造形 愛好家 医療 教育 プロトタイピング 宝石類 アーキテクチャモデル 航空機産業 工学 自動車産業. よくある質問 3Dプリントではどのような素材を使用できますか? 次のようなさまざまな素材を3Dプリントに使用できます PLA、ABS、ポリアミド(ナイロン)、ガラス充填ポリアミド、樹脂、銀、チタン、スチール、ワックス、フォトポリマー、ポリカーボネート(PC)、PP(ポリプロピレン)、PET、PEEK。 最も安価な3Dプリント素材は何ですか? PLAとABSが最も安価です。注文コード48483497品番832-0333