曜日別特売
832-0245 RS PRO 3Dプリンタ用フィラメント RS PRO 48483585

RS PRO 3Dプリンタ用フィラメント

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個仕様印刷技術:FDM、プリント素材:PLA、機械仕様:なし、色:Silver、重量:1kg、直径:1.75mm、ポリ乳酸樹脂は反りが少ないので、ヒートベッドがなくても出力できます。ヒートベッドがある場合、推奨温度は± 35-60℃です。 PLAはすべての一般的なデスクトップFDM又はFFFテクノロジー3Dプリンタで使用できます。RS Pro 3Dプリンタ用フィラメントPLA 1.75 mm、1 Kg. ポリ乳酸(PLA)は再生可能な天然資源から生成された生分解性プラスチックで、3Dプリントに使用される最も一般的な材質の1つです。PLAなどのプラスチックは、シンプルで、寸法精度が高く、低コストなので、最も一般的な3Dプリント素材です。PLAは低温で造形でき、ヒートベッドが不要で、最も環境に優しいフィラメントの1つです。 PLAは頑強で使いやすい高品位PLAタイプのフィラメントで、3Dプリントに最適です。わずかに改良することで、このフィラメントは典型的なPLAの特性を保持しながら、さらに頑丈になり脆性が改善されています。PLAは収縮率が低いので、冷却後も変形しません。 このRS ProシリーズのPLA 3Dプリント素材には、さまざまな色が用意されています。 832-0210 832-0210 天然色 832-0214 832-0214 黒 832-0220 832-0220 赤 832-0223 832-0223 白 832-0226 832-0226 青 832-0232 832-0232 黄 832-0236 832-0236 オレンジ 832-0239 832-0239 緑 832-0242 832-0242 ゴールド 832-0245 832-0245 シルバー 832-0248 832-0248 ピンク 832-0251 832-0251 グレー 832-0254 832-0254 蛍光イエロー 832-0258 832-0258 蛍光オレンジ 832-0267 832-0267 光輝性ダークグリーン. 特長と利点 通常のPLAよりも頑丈で、脆くない 低温でも簡単に出力 反りが少ない ABSフィラメントとは異なり、PLAはトウモロコシやサトウキビなどの作物由来で生分解性 匂いが少ない 品質保持期間が長い フィラメントを購入した場合は、その品質を維持するために正しく保管する必要があります。時間の経過とともに、プラスチックが空気中の湿気を吸収するので、フィラメントに小さい水泡が生成されます。こうした泡が押出機のノズルで加熱されると、すぐに沸点に達し、造形が損なわれてしまいます。湿気を吸収するデシカント除湿機の使用を強くお勧めします。 保管場所 涼しく乾燥した場所(15 25℃)で、紫外線から遠ざけます。これにより、保管寿命が大幅に向上します。 代表的用途 PLAは次のような幅広い用途で使用されています。 一般的な造形 愛好家 医療 教育 プロトタイピング 宝石類 アーキテクチャモデル 航空機産業 工学 自動車産業. よくある質問 3Dプリントではどのような素材を使用できますか? 次のようなさまざまな素材を3Dプリントに使用できます PLA、ABS樹脂、ポリアミド(ナイロン)、ガラス充填ポリアミド、ステレオリソグラフィー材(エポキシ樹脂)、銀、チタン、スチール、ワックス、フォトポリマー、ポリカーボネート。 最も安価な3Dプリント素材は何ですか? PLAとABSが最も安価です。注文コード48483585品番832-0245
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
仕様印刷技術:FDM、プリント素材:PLA、機械仕様:なし、色:Silver、重量:1kg、直径:1.75mm、ポリ乳酸樹脂は反りが少ないので、ヒートベッドがなくても出力できます。ヒートベッドがある場合、推奨温度は± 35-60℃です。 PLAはすべての一般的なデスクトップFDM又はFFFテクノロジー3Dプリンタで使用できます。RS Pro 3Dプリンタ用フィラメントPLA 1.75 mm、1 Kg. ポリ乳酸(PLA)は再生可能な天然資源から生成された生分解性プラスチックで、3Dプリントに使用される最も一般的な材質の1つです。PLAなどのプラスチックは、シンプルで、寸法精度が高く、低コストなので、最も一般的な3Dプリント素材です。PLAは低温で造形でき、ヒートベッドが不要で、最も環境に優しいフィラメントの1つです。 PLAは頑強で使いやすい高品位PLAタイプのフィラメントで、3Dプリントに最適です。わずかに改良することで、このフィラメントは典型的なPLAの特性を保持しながら、さらに頑丈になり脆性が改善されています。PLAは収縮率が低いので、冷却後も変形しません。 このRS ProシリーズのPLA 3Dプリント素材には、さまざまな色が用意されています。 832-0210 832-0210 天然色 832-0214 832-0214 黒 832-0220 832-0220 赤 832-0223 832-0223 白 832-0226 832-0226 青 832-0232 832-0232 黄 832-0236 832-0236 オレンジ 832-0239 832-0239 緑 832-0242 832-0242 ゴールド 832-0245 832-0245 シルバー 832-0248 832-0248 ピンク 832-0251 832-0251 グレー 832-0254 832-0254 蛍光イエロー 832-0258 832-0258 蛍光オレンジ 832-0267 832-0267 光輝性ダークグリーン. 特長と利点 通常のPLAよりも頑丈で、脆くない 低温でも簡単に出力 反りが少ない ABSフィラメントとは異なり、PLAはトウモロコシやサトウキビなどの作物由来で生分解性 匂いが少ない 品質保持期間が長い フィラメントを購入した場合は、その品質を維持するために正しく保管する必要があります。時間の経過とともに、プラスチックが空気中の湿気を吸収するので、フィラメントに小さい水泡が生成されます。こうした泡が押出機のノズルで加熱されると、すぐに沸点に達し、造形が損なわれてしまいます。湿気を吸収するデシカント除湿機の使用を強くお勧めします。 保管場所 涼しく乾燥した場所(15 25℃)で、紫外線から遠ざけます。これにより、保管寿命が大幅に向上します。 代表的用途 PLAは次のような幅広い用途で使用されています。 一般的な造形 愛好家 医療 教育 プロトタイピング 宝石類 アーキテクチャモデル 航空機産業 工学 自動車産業. よくある質問 3Dプリントではどのような素材を使用できますか? 次のようなさまざまな素材を3Dプリントに使用できます PLA、ABS樹脂、ポリアミド(ナイロン)、ガラス充填ポリアミド、ステレオリソグラフィー材(エポキシ樹脂)、銀、チタン、スチール、ワックス、フォトポリマー、ポリカーボネート。 最も安価な3Dプリント素材は何ですか? PLAとABSが最も安価です。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする