RS PRO 3Dプリンタ用フィラメント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様印刷技術:FDM●プリント素材:FLEX 45●機械仕様:なし●色:ナチュラル●重量:300g●直径:1.75mm●TPC FLEX 45は、一般的なデスクトップFDM又はFFF技術3Dプリンタのほとんどで使用できます。. RS 3DプリンタフィラメントTPC FLEX. TPC FLEX 45は、3D造形用の非常に柔軟性の高い交換用ゴム製フィラメントです。 この製品は、柔軟性、機械的な強度、耐久性、化学薬品や厳しい温度に対する優れた耐性を組み合わせた、ユニークなフィラメントです。 このBIO高性能熱可塑樹脂コポリエステルは、炭素含有量の高い再生可能な材質なので、環境への影響が小さいです。 最後に、TPC FLEX 45は優れたUV耐性を発揮します。. 非常に柔軟 頑丈 長期間にわたる耐熱性 良好な耐薬品性 UV抵抗. ヒートベッドの推奨温度 ± 100℃造形するオブジェクトのタイプやサイズに応じて、他の様々なオプション(ヒートベッドなし)も使用できます。 TPC FLEX 45は柔軟性が高いので、低速で出力する方が見栄えが良くなります。. フィラメントを購入した場合は、その品質を維持するために正しく保管する必要があります。 時間の経過とともに、プラスチックが空気中の湿気を吸収するので、フィラメントに小さい水泡が生成されます。 こうした泡が押出機のノズルで加熱されると、すぐに沸点に達し、造形が損なわれてしまいます。 湿気を吸収するデシカント除湿機の使用を強くお勧めします。 注文コード48483673 品番832-0548
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は仕様など123種類から選べます 他の種類を見る
仕様印刷技術:FDM●プリント素材:FLEX 45●機械仕様:なし●色:ナチュラル●重量:300g●直径:1.75mm●TPC FLEX 45は、一般的なデスクトップFDM又はFFF技術3Dプリンタのほとんどで使用できます。. RS 3DプリンタフィラメントTPC FLEX. TPC FLEX 45は、3D造形用の非常に柔軟性の高い交換用ゴム製フィラメントです。 この製品は、柔軟性、機械的な強度、耐久性、化学薬品や厳しい温度に対する優れた耐性を組み合わせた、ユニークなフィラメントです。 このBIO高性能熱可塑樹脂コポリエステルは、炭素含有量の高い再生可能な材質なので、環境への影響が小さいです。 最後に、TPC FLEX 45は優れたUV耐性を発揮します。. 非常に柔軟 頑丈 長期間にわたる耐熱性 良好な耐薬品性 UV抵抗. ヒートベッドの推奨温度 ± 100℃造形するオブジェクトのタイプやサイズに応じて、他の様々なオプション(ヒートベッドなし)も使用できます。 TPC FLEX 45は柔軟性が高いので、低速で出力する方が見栄えが良くなります。. フィラメントを購入した場合は、その品質を維持するために正しく保管する必要があります。 時間の経過とともに、プラスチックが空気中の湿気を吸収するので、フィラメントに小さい水泡が生成されます。 こうした泡が押出機のノズルで加熱されると、すぐに沸点に達し、造形が損なわれてしまいます。 湿気を吸収するデシカント除湿機の使用を強くお勧めします。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする