曜日別特売
832-0490 RS PRO 3Dプリンタ用フィラメント RS PRO 48483707

RS PRO 3Dプリンタ用フィラメント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様印刷技術:FDM●プリント素材:PVA●機械仕様:なし●色:ナチュラル●重量:500g●直径:1.75mm●PVAはすべての一般的なデスクトップFDM又はFFFテクノロジー3Dプリンタで使用可能. RS 3DプリンタフィラメントPVA 2.85mm. PVAフィラメントは水に素早く溶解し、プラスチックにしっかり結合するので、造形が容易です。 このため、デュアル押出機による3D造形に最適な支持材になります。 このポリビニルアルコールベースのフィラメントは毒性がなく、水に溶解すると生分解します。 支持材以外の用途向けには、色付きで伸張強度が高いPVAを用意. 優れた水溶性 低温でも簡単に出力 PLAやABSなどの様々なプラスチックとの結合性に優れる 水中で溶解して生分解する 匂いが少ない. ヒートベッドの推奨温度 ±35-60 ℃ PVAが素早く結晶化したり、フローが止まったり、水に溶解しないよう、出力温度を225 ℃以下に抑えること. フィラメントを購入した場合は、その品質を維持するために正しく保管する必要があります。 時間の経過とともに、プラスチックが空気中の湿気を吸収するので、フィラメントに小さい水泡が生成されます。 こうした泡が押出機のノズルで加熱されると、すぐに沸点に達し、造形が損なわれてしまいます。 湿気を吸収するデシカント除湿機の使用を強くお勧めします。注文コード48483707品番832-0490
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様印刷技術:FDM●プリント素材:PVA●機械仕様:なし●色:ナチュラル●重量:500g●直径:1.75mm●PVAはすべての一般的なデスクトップFDM又はFFFテクノロジー3Dプリンタで使用可能. RS 3DプリンタフィラメントPVA 2.85mm. PVAフィラメントは水に素早く溶解し、プラスチックにしっかり結合するので、造形が容易です。 このため、デュアル押出機による3D造形に最適な支持材になります。 このポリビニルアルコールベースのフィラメントは毒性がなく、水に溶解すると生分解します。 支持材以外の用途向けには、色付きで伸張強度が高いPVAを用意. 優れた水溶性 低温でも簡単に出力 PLAやABSなどの様々なプラスチックとの結合性に優れる 水中で溶解して生分解する 匂いが少ない. ヒートベッドの推奨温度 ±35-60 ℃ PVAが素早く結晶化したり、フローが止まったり、水に溶解しないよう、出力温度を225 ℃以下に抑えること. フィラメントを購入した場合は、その品質を維持するために正しく保管する必要があります。 時間の経過とともに、プラスチックが空気中の湿気を吸収するので、フィラメントに小さい水泡が生成されます。 こうした泡が押出機のノズルで加熱されると、すぐに沸点に達し、造形が損なわれてしまいます。 湿気を吸収するデシカント除湿機の使用を強くお勧めします。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする