内容量1個
仕様印刷技術:FDM●プリント素材:PVA●機械仕様:なし●色:ナチュラル●重量:500g●直径:2.85mm●PVAはすべての一般的なデスクトップFDM又はFFFテクノロジー3Dプリンタで使用可能. RS 3DプリンタフィラメントPVA 2.85mm. PVAフィラメントは水に素早く溶解し、プラスチックにしっかり結合するので、造形が容易です。 このため、デュアル押出機による3D造形に最適な支持材になります。 このポリビニルアルコールベースのフィラメントは毒性がなく、水に溶解すると生分解します。 支持材以外の用途向けには、色付きで伸張強度が高いPVAを用意. 優れた水溶性 低温でも簡単に出力 PLAやABSなどの様々なプラスチックとの結合性に優れる 水中で溶解して生分解する 匂いが少ない. ヒートベッドの推奨温度 ±35-60 ℃ PVAが素早く結晶化したり、フローが止まったり、水に溶解しないよう、出力温度を225 ℃以下に抑えること. フィラメントを購入した場合は、その品質を維持するために正しく保管する必要があります。 時間の経過とともに、プラスチックが空気中の湿気を吸収するので、フィラメントに小さい水泡が生成されます。 こうした泡が押出機のノズルで加熱されると、すぐに沸点に達し、造形が損なわれてしまいます。 湿気を吸収するデシカント除湿機の使用を強くお勧めします。
注文コード48483743
品番832-0494