RS PRO 3Dプリンタ用フィラメント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様印刷技術:FDM●プリント素材:Wood●機械仕様:なし●色:ライトウッド●重量:500g●直径:1.75mm●WOODは反りが少ないので、ヒートベッドがなくても出力できます。 ヒートベッドがある場合、推奨温度は±35-60℃です。 WOODは、あらゆる一般的なデスクトップFDM又はFFFテクノロジー3Dプリンタで使用することができます。 推奨ノズル 0.4 mm 保管 涼しく乾燥した場所(15〜25℃)で、紫外線から遠ざけます。 これにより、保管寿命が向上します。RS 3Dプリンタ用WOODフィラメント. WOODは、改良型PLAベースのフィラメントで、木材のような匂いと感触があります。 このフィラメントは少し脆いですが、300 g〜1 kgのリールとして販売するには十分丈夫です。 簡単に造形できますが、詰まりを防止するため、少し大きなノズルを使用するようお勧めします。 WOODは収縮率が低いので、冷却後も変形しません。 ポリ乳酸は再生可能な天然資源から生成された生分解性プラスチックで、3Dプリントに使用される最も一般的な材質の一つです。木材のような感触と匂い 低温でも簡単に出力 ほとんど反りがない 生分解性 0.4 mmのノズルでの造形を推奨. フィラメントを購入した場合は、その品質を維持するために正しく保管する必要があります。 時間の経過とともに、プラスチックが空気中の湿気を吸収するので、フィラメントに小さい水泡が生成されます。 こうした泡が押出機のノズルで加熱されると、すぐに沸点に達し、造形が損なわれてしまいます。 湿気を吸収するデシカント除湿機の使用を強くお勧めします。 注文コード48483795 品番910-7040
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,415
販売価格(税別)
7,650
この商品は仕様など123種類から選べます 他の種類を見る
仕様印刷技術:FDM●プリント素材:Wood●機械仕様:なし●色:ライトウッド●重量:500g●直径:1.75mm●WOODは反りが少ないので、ヒートベッドがなくても出力できます。 ヒートベッドがある場合、推奨温度は±35-60℃です。 WOODは、あらゆる一般的なデスクトップFDM又はFFFテクノロジー3Dプリンタで使用することができます。 推奨ノズル 0.4 mm 保管 涼しく乾燥した場所(15〜25℃)で、紫外線から遠ざけます。 これにより、保管寿命が向上します。RS 3Dプリンタ用WOODフィラメント. WOODは、改良型PLAベースのフィラメントで、木材のような匂いと感触があります。 このフィラメントは少し脆いですが、300 g〜1 kgのリールとして販売するには十分丈夫です。 簡単に造形できますが、詰まりを防止するため、少し大きなノズルを使用するようお勧めします。 WOODは収縮率が低いので、冷却後も変形しません。 ポリ乳酸は再生可能な天然資源から生成された生分解性プラスチックで、3Dプリントに使用される最も一般的な材質の一つです。木材のような感触と匂い 低温でも簡単に出力 ほとんど反りがない 生分解性 0.4 mmのノズルでの造形を推奨. フィラメントを購入した場合は、その品質を維持するために正しく保管する必要があります。 時間の経過とともに、プラスチックが空気中の湿気を吸収するので、フィラメントに小さい水泡が生成されます。 こうした泡が押出機のノズルで加熱されると、すぐに沸点に達し、造形が損なわれてしまいます。 湿気を吸収するデシカント除湿機の使用を強くお勧めします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする