内容量1個
仕様印刷技術:FDM●プリント素材:FLEX 45●機械仕様:なし●色:Black●重量:500g●直径:1.75mm●TPC FLEX 45は、一般的なデスクトップFDM又はFFF技術3Dプリンタのほとんどで使用できます。. RS 3DプリンタフィラメントTPC FLEX. TPC FLEX 45は、3D造形用の非常に柔軟性の高い交換用ゴム製フィラメントです。 この製品は、柔軟性、機械的な強度、耐久性、化学薬品や厳しい温度に対する優れた耐性を組み合わせた、ユニークなフィラメントです。 このBIO高性能熱可塑樹脂コポリエステルは、炭素含有量の高い再生可能な材質なので、環境への影響が小さいです。 最後に、TPC FLEX 45は優れたUV耐性を発揮します。. 非常に柔軟 頑丈 長期間にわたる耐熱性 良好な耐薬品性 UV抵抗. ヒートベッドの推奨温度 ± 100℃造形するオブジェクトのタイプやサイズに応じて、他の様々なオプション(ヒートベッドなし)も使用できます。 TPC FLEX 45は柔軟性が高いので、低速で出力する方が見栄えが良くなります。. フィラメントを購入した場合は、その品質を維持するために正しく保管する必要があります。 時間の経過とともに、プラスチックが空気中の湿気を吸収するので、フィラメントに小さい水泡が生成されます。 こうした泡が押出機のノズルで加熱されると、すぐに沸点に達し、造形が損なわれてしまいます。 湿気を吸収するデシカント除湿機の使用を強くお勧めします。
注文コード48483978
品番832-0529