RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 機構部品(電子部品)
RS PROの 基板用コネクタ
RS PRO BNCアダプタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48485003
品番
170-7016
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス, オス●取り付けタイプ:PCBマウント●インピーダンス:75Ω●端子方法:スルーホール●ボディ向き:ストレート●電池タイプ:スタンダード●バルクヘッド:なし●動作周波数:6GHz●ボディめっき:ニッケル●動作温度 Max:+165℃●コンタクト材質:ベリリウム銅●コンタクトめっき:金
RoHS指令(10物質対応)
対応